Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 9 mmx7 mm Größe 1 für DIN 374/376 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832639
Herst.-Nr.:
     93GOS1-9,0X7,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung

Schnellwechseleinsatz SE 9 mmx7 mm Größe 1 für DIN 374/376 M12


ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich ·
Weitere technische Eigenschaften L5: 7mm · D: 30mm · Größe: 1 · L4: 21,5mm · D1: 19mm
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
9 mm
Ausführung:
ohne Sicherheitskupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 15,38*
Lager 7051
13
€ 7,99*
ab € 12,29*
€ 17,72*
€ 5,00*
ab € 14,68*
€ 21,08*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GOS1-2,8X2,1
ab € 10,53*
Ähnlich
Wilke
93GOS1-3,5X2,7
ab € 10,57*
Ähnlich
Wilke
93GOS1-4,5X3,4
ab € 10,53*
Ähnlich
Wilke
93GOS1-6,0X4,9
ab € 10,49*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-6,0X4,9
ab € 15,38*
Ähnlich
Wilke
93GOS1-7,0X5,5
ab € 10,56*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-7,0X5,5
ab € 15,31*
Ähnlich
Wilke
93GOS1-8,0X6,2
ab € 10,53*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-8,0X6,2
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.