Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanenmagnetpositionierer 90 x 40 x 40 mm verstellbar Haftkraft 250 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 40.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetpositionierer

Permanenmagnetpositionierer 90 x 40 x 40 mm verstellbar Haftkraft 250 N


verstellbar · zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke · in jedem beliebigen Winkel klemmbar · mit je einer magnetischen Fläche
max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Montieren, Schweißen etc. ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: verstellbar · Blockabmessung: 90 x 40 x 40mm · Gesamtlänge: 190mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
250 N
Werkstoffnummer:
O I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BM 40.002/C
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.