| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000832106 Herst.-Nr.: 10638 EAN/GTIN: 4019208000893 |
| |
|
| | |
| Zentrierkegel MK4 Auskraglänge 100 mm mitlaufend Form spitz Kegelwinkel 60 ° RÖHM mitlaufend · spitze Form · als Zentrierkegel für Hohlkörper und als Zentrierspitze zur Bearbeitung normaler Werkstücke · Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet · Kegel spitz auslaufend · Kegelwinkel 60 ° · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1600g · Bearbeitungsart: mitlaufend · Kegelwinkel: 60° · Drehzahl max.: 4000min-¹ Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,07* | € 280,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,31* | € 292,28* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,53* | € 296,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,54* | € 297,27* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,82* | € 388,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|