| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000832078 Herst.-Nr.: 5490 EAN/GTIN: 4019208000183 |
| | |
|
| | |
| Zentrierspitze Slim MK5 mitlaufend RÖHM mitlaufend · mit kleinem Gehäusedurchmesser · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet und gehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle · Weitere technische Eigenschaften A: 106mm · D: 30mm · G: 44,399mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · B: 58mm · K: 34mm Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,65* | € 296,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 265,79* | € 296,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,97* | € 298,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 266,31* | € 300,37* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,05* | € 364,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|