| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000832077 Herst.-Nr.: 5469 EAN/GTIN: 4019208000169 |
| | |
|
| | |
| Zentrierspitze Slim MK4 mitlaufend RÖHM mitlaufend · mit kleinem Gehäusedurchmesser · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet und gehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle · Weitere technische Eigenschaften A: 75,5mm · D: 20mm · G: 31,267mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · B: 42mm · K: 25mm Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 182,46* | € 209,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,79* | € 209,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,79* | € 210,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 186,04* | € 214,39* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,68* | € 256,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|