| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000830200 Herst.-Nr.: 40102 EAN/GTIN: 4005725401022 |
| |
|
| | |
| Parallelschraubstock Backenbreite 100 mm Spannweite 100 mm Ganzstahl WABECO aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer Messingführung · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 5kg · Amboss Größe (axb): 88 x 59mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 100 mm | Marke: | WABECO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,63* | € 58,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,29* | € 58,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,41* | € 60,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,66* | € 63,38* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 53,38* | € 67,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|