Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.125mm Spann-W.160mm geschm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000830162
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020125
EAN/GTIN:
     8695544205039
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 125 mm Spannweite 160 mm geschmiedet


mit angeschweißten Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · stahlgeschmiedet · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · Schraubstock nach vorn öffnend ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 9,3kg · Lochabstand: 113mm · Bohrungs-Ø: 13,5mm · Amboss Größe (axb): 50x70mm · Gesamtlänge: 388mm
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
72,5 mm
Backenbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kanca, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 102,28*
€ 125,34*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 102,77*
€ 125,36*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 101,89*
€ 125,36*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 102,60*
€ 125,91*
Lager 7051
13
€ 7,99*
ab € 119,46*
€ 146,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kanca
60205020115
ab € 98,90*
Ähnlich
Kanca
60205020150
ab € 142,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.