| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818879 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 160G8X10 EAN/GTIN: 4015448782353 |
| |
|
| | |
| Gewebeplane Super Tarb Standard Breite 8000 x Länge 10000 mm mit Aluminiumösen olivgrün olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 160 g/m² · Weitere technische Eigenschaften Fläche: 80qm Weitere Informationen: | | Breite: | 8000 mm | Länge: | 10000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,79* | € 80,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 66,85* | € 84,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,92* | € 87,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,31* | € 87,31* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 81,18* | € 99,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|