| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810882 Herst.-Nr.: 4000810882 EAN/GTIN: 4015448746515 |
| |
|
| | |
| Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 Länge 200 mm poliert für Pianodraht Kunststoffüberzug PROMAT Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet u. angelassen · geringer Kraftaufwand · für härteste Beanspruchung · induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte ca. 64 HRC Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug · Weitere technische Eigenschaften Kopf: poliert · Norm: DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,93* | € 22,12* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 15,52* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|