| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810263 Herst.-Nr.: 4000810263 EAN/GTIN: 4015448684459 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider Länge 130 mm Kopf verchromt Mehrkomponentenhüllen PROMAT Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet u. angelassen · Schneiden für weichen und harten Draht zusätzlich induktiv gehärtet ca. 62 HRC Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen · Weitere technische Eigenschaften Griff: Mehrkomponentenhüllen · Material: Spezialwerkzeugstahl · Norm: DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,84* | € 15,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,78* | € 15,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,83* | € 15,56* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,95* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|