Werkzeugkoffer Elektro 20-teilig Koffer aus ABS-Material Elektroinstallation KNIPEX
für die Elektroinstallation · umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen · Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren · stabiler, ergonomischer Tragegriff · 2 abschließbare Kippschlösser · 1 herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite · durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen · Belastbarkeit bis 20 kg · Abmessungen, außen (B 480 x H 175 x T 70 mm) · Abmessungen, innen (B 415 x H 180 x T 365 mm) ·
bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900 ·
Bestehend aus:1 VDE isolierte Kombizange 180 mm
1 Abisolierzange 200 mm
1 Universal Abmantelungswerkzeug
1 VDE isolierte Flachrundzange/Storschnabelzange (gerade) 200 mm
1 VDE isolierte Flachrundzange/Storschnabelzange (40° gewinkelt) 200 mm
1 VDE isolierter Seitenschneider 160 mm
1 VDE isolierter Kraft-Seitenschneider 160 mm
1 Zangenschlüssel 180 mm (inkl. Schraubenschlüssel)
1 Wasserpumpenzange Cobra® 250 mm
1 VDE isolierte Kabelschere mit Doppelschneide
1 VDE isolierter Schraubendreher für
Schlitzschrauben (2,5 x 75 mm)
1 VDE isolierter Schraubendreher für
Schlitzschrauben (4 x 100 mm)
1 VDE isoslierter Schraubendreher für
Schlitzschrauben (5,5 x 125 mm)
1 VDE isolierter Schraubendreher für
Schlitzschrauben (6,5 x 150 mm)
je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schrauben mit
Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
1 VDE isoliertes Kabelmesser, Länge 185 mm
1 Spannungsprüfer, einpolig 0,5 x 3 x 70 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 415mm · Tiefe: 365mm · Höhe: 180mm