Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe ROAIRVAC R32 3.0 Fördermenge 85l/min 12,6kg 85l/min 230/50 V/Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000781370
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002713
EAN/GTIN:
     4004625476680
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen

Vakuumpumpe ROAIRVAC R32 3.0 Fördermenge 85 l/min 12,6 kg 85 l/min 230 / 50 V / Hz ROTHENBERGER


dient der Evakuierung sämtlicher Kältekreisläufe nach DIN 8975 · 2-stufig · 4-poliger Motor · Magnetrückschlagventil zum Schutz des Kältekreislaufs · Vakuummeter mit integriertem Schleppzeiger · Gasballastventil · Weitere technische Eigenschaften Tankvolumen: 0,33l · Volumenstrom: 85l/min

Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpenöl, rothenberger vacuumpumpe, vakuum trockenpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpen, Pumpen, Pumpenset, Pumpen-Sets
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,44*
€ 502,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,59*
€ 502,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,43*
€ 504,80*
Frei Haus
ab € 467,48*
€ 508,32*
Lager 7051
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,55*
€ 577,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,24*
€ 686,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,84*
€ 685,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,39*
€ 677,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,65*
€ 657,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.