Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m grün Tragf. einf. 2000 kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365424
Herst.-Nr.:
     5619752
EAN/GTIN:
     4032378342266
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m grün Tragf. einf. 2000 kg DOLEZYCH


zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum ·
Weitere technische Eigenschaften Schlaufenlänge: 300mm · Ausführung: zweilagig
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Marke:
DOLEZYCH
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 18,51*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 13,73*
€ 18,60*
2 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 15,06*
€ 20,21*
2 Tage
42
4
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 21,71*
Lager 7051
42
1
€ 7,99*
ab € 21,29*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619752-002000-030
ab € 5,60*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619602-002000-030
ab € 3,61*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-003000-001
ab € 12,29*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619752-003000-031
ab € 8,11*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-004000-031
ab € 13,82*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619752-004000-030
ab € 9,98*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619602-004000-030
ab € 6,12*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619752-005000-030
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.