| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000365224 Herst.-Nr.: 42153006 EAN/GTIN: 4032378330560 |
| |
|
| | |
| Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8 m gelb Tragf. einf. 3000 kg DOLEZYCH aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum · Weitere technische Eigenschaften Umfang: 8m Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit einfach: | 3000 kg | Marke: | DOLEZYCH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,92* | € 17,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,16* | € 17,78* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,15* | € 17,97* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,73* | € 19,10* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,07* | € 25,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|