| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000365223 Herst.-Nr.: 42153005 EAN/GTIN: 4032378334223 |
| |
|
| | |
| Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6 m gelb Tragf. einf. 3000 kg DOLEZYCH aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum · Weitere technische Eigenschaften Umfang: 6m Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit einfach: | 3000 kg | Marke: | DOLEZYCH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,34* | € 13,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,52* | € 13,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,34* | € 14,30* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,35* | € 14,76* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,76* | € 18,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|