Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8 m grün Tragf. einf. 2000 kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365215
Herst.-Nr.:
     42151506
EAN/GTIN:
     4032378334162
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 4 m
rundschlinge

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8 m grün Tragf. einf. 2000 kg DOLEZYCH


aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum ·
Weitere technische Eigenschaften Umfang: 8m
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4m, Rundschlingen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 10,02*
€ 13,74*
2 Tage
97
1
€ 5,50*
ab € 10,07*
€ 13,75*
2 Tage
68
1
€ 5,59*
ab € 10,10*
€ 13,80*
2 Tage
97
6
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,38*
Lager 7051
97
1
€ 7,99*
ab € 13,59*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-001000-030
ab € 4,37*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-001000-030
ab € 3,18*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-001500-030
ab € 5,22*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-001500-030
ab € 4,17*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-002000-030
ab € 6,49*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-002000-030
ab € 5,08*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-002500-030
ab € 7,84*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-002500-030
ab € 5,92*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-003000-030
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.