Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6 m grün Tragf. einf. 2000 kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365214
Herst.-Nr.:
     42151505
EAN/GTIN:
     4032378334155
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 3m
kranschlinge 3m

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6 m grün Tragf. einf. 2000 kg DOLEZYCH


aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum ·
Weitere technische Eigenschaften Umfang: 6m
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
1
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 9,79*
1 Tag
158
1
€ 5,59*
ab € 7,09*
€ 9,83*
1 Tag
225
1
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 10,65*
1 Tag
225
8
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,06*
Lager 7051
223
1
€ 7,99*
ab € 10,19*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-001000-030
ab € 4,38*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-001000-030
ab € 3,19*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-001500-030
ab € 5,23*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-001500-030
ab € 4,19*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-002000-030
ab € 6,49*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-002000-030
ab € 5,05*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-002500-030
ab € 7,84*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-002500-030
ab € 5,93*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-004000-030
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.