Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3 m grün Tragf. einf. 2000 kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365211
Herst.-Nr.:
     42151502
EAN/GTIN:
     4032378334124
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 1,5m
kranschlinge 1.5m

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3 m grün Tragf. einf. 2000 kg DOLEZYCH


aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum ·
Weitere technische Eigenschaften Umfang: 3m
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
1
€ 5,59*
ab € 4,19*
€ 6,07*
1 Tag
128
15
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,41*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 6,56*
1 Tag
128
1
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 6,58*
Lager 7051
128
1
€ 7,99*
ab € 6,12*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-001000-030
ab € 4,38*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-001000-030
ab € 3,19*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-001500-030
ab € 5,23*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-002000-030
ab € 6,49*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-002000-030
ab € 5,05*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-002500-030
ab € 7,84*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-002500-030
ab € 5,93*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-003000-030
ab € 6,98*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05142522-004000-030
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.