| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000365201 Herst.-Nr.: 42150502 EAN/GTIN: 4032378334070 |
| |
|
| | |
| Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3 m violett Tragf. einf. 1000 kg DOLEZYCH aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum · Weitere technische Eigenschaften Umfang: 3m Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit einfach: | 1000 kg | Marke: | DOLEZYCH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,30* | € 4,86* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,49* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,62* | € 5,26* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,89* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|