| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000365070 Herst.-Nr.: 6101107 EAN/GTIN: 4032378626663 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte L12 cm B18 cm D8 mm aus Granulat 10 Zuschnitte DOLEZYCH verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren · Material aus Granulat · 0,6 µ · Weitere technische Eigenschaften Dicke: 8mm · Material: aus Granulat Weitere Informationen: | | Marke: | DOLEZYCH | Breite: | 18 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,89* | € 7,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,06* | € 7,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,37* | € 7,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,90* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,83* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|