Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 13,16 (R 1/4Zoll,1/4Zoll BSP)mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356854
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41504
EAN/GTIN:
     4024937415047
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 13,16 (R 1/4", 1/4" BSP) mm Form A SW 14 mm 6-kant Set SAMOA HALLBAUER


Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form A (180°), Standard ·
Weitere technische Eigenschaften Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gewinde:
13,16 (R 1/4", 1/4" BSP) mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,283*
€ 0,3638*
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2828*
€ 0,3728*
1 Tag
600
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2838*
€ 0,3743*
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3232*
€ 0,4232*
Lager 7051
600
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3805*
€ 0,4905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4305*
€ 0,5123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41417
ab € 0,1253*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41416
ab € 0,1263*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41408
ab € 0,0792*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41414
ab € 0,1002*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41420
ab € 0,2626*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41505
ab € 0,244*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41506
ab € 0,244*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41409
ab € 0,2371*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41512
ab € 0,2371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.