Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 9,73 (R 1/8Zoll,1/8Zoll BSP)mm Form A Set


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356853
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41417
EAN/GTIN:
     4024937414170
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 9,73 (R 1/8", 1/8" BSP) mm Form A SW 11 mm 6-kant Set SAMOA HALLBAUER


Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form A (180°), Standard ·
Weitere technische Eigenschaften Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gewinde:
9,73 (R 1/8", 1/8" BSP) mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1566*
€ 0,1656*
3 Tage
525
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1253*
€ 0,1741*
1 Tag
1200
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,133*
€ 0,184*
1 Tag
1200
400
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1333*
€ 0,1857*
Lager 7051
700
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1806*
€ 0,2406*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1806* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41504
ab € 0,2828*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41416
ab € 0,1253*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41408
ab € 0,0798*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41414
ab € 0,1006*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41420
ab € 0,2626*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41505
ab € 0,244*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41506
ab € 0,244*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41409
ab € 0,2371*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41512
ab € 0,2371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.