Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte Bali Alu.12 V 7,75 W emotion L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000550022
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000144
EAN/GTIN:
     4054773029894
Suchbegriffe:
Möbellicht
Möbellampen
Möbelleuchten
Leuchten

Anbauleuchte Bali Aluminium 12 V 7,75 W emotion L&S


LED Anbauleuchte im Aluminiumprofil · Montage mit Befestigungsclips · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 70°

Weitere Suchbegriffe: Möbelbeleuchtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,36*
€ 35,00*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 26,56*
€ 35,17*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 37,41*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 28,40*
€ 37,89*
Lager 7051
1
1
€ 7,99*
ab € 32,72*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L & S
2000436
ab € 0,85*
Sonstiges
L & S
2000437
ab € 1,06*
Sonstiges
L & S
2000370
ab € 40,03*
Sonstiges
L & S
2000371
ab € 49,66*
Sonstiges
L & S
2000420
ab € 9,20*
Sonstiges
L & S
2000421
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.