Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.125mm Trgf.450kg GU 135mm 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275937
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885117764
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle

Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 450 kg Gusspolyurethan 135 mm 110 mm


Bockrolle · Tragfähigkeit bis 450 kg · stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · Plattenbefestigung ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
450 kg
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan, Schwerlastrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 30,37*
€ 39,99*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 30,61*
€ 40,02*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 43,44*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 32,65*
€ 43,65*
Lager 7051
12
1
€ 7,99*
ab € 36,24*
€ 47,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,34*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,69*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 36,73*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,62*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,64*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,68*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 42,72*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 68,18*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.