Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.125mm Trgf.700kg Ku.Platte L135xB110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275735
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B15.125
EAN/GTIN:
     4021885104009
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 700 kg Kunststoff Platte L135xB110 mm


schwere Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche Kunststoff · korrosionsunempfindlich · Kugellager · Plattenbefestigung ·
Weitere technische Eigenschaften Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 125 mm kunststoff, schwerlastrolle, schwerlastrollen 125mm, Transportgeräterollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 30,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,41*
€ 39,78*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,21*
€ 39,78*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 31,10*
€ 40,79*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 39,08*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.150
ab € 24,91*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.200
ab € 34,90*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.250
ab € 37,92*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.125
ab € 25,40*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.150
ab € 28,11*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.200
ab € 37,33*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.250
ab € 41,85*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.125
ab € 29,76*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.150
ab € 30,88*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.200
ab € 43,46*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.250
ab € 46,33*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.201
ab € 39,04*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.151
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.