| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275542 Herst.-Nr.: L420.B36.080 EAN/GTIN: 4021885098056 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 125 kg mit Totalfeststeller Polyurethan Platte L104xB80mm Farbe Rolle blau Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Weitere technische Eigenschaften Farbe Rolle: blau · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 125 kg | Schraubloch-Ø: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,84* | € 15,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,28* | € 15,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,57* | € 15,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,69* | € 15,91* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,04* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|