Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 250 kg Vollgummi Platte L138xB109 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275462
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B60.160
EAN/GTIN:
     4021885000967
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160mm elastik

Bockrolle Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 250 kg Vollgummi Platte L138xB109 mm


Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · korrosionsunempfindlich ·
Weitere technische Eigenschaften Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Transportgeräterollen, Bockrollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 18,72*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 19,33*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 14,39*
€ 19,46*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 20,07*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 16,09*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L410.B60.100
ab € 5,56*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B60.125
ab € 8,32*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B60.200
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.