Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugellager 80 kg 81 x 81 mm Schraublochentf. 67 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275170
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D80.081
EAN/GTIN:
     4021885060275
Suchbegriffe:
Druckkugellager

Druckkugellager 80 kg 81 x 81 mm Schraublochentf. 67 x 67 mm


Material: Stahl, verzinkt · Einsatzzweck: Verbindungsstück für 2 gegenüberliegende Platten ·
Weitere technische Eigenschaften Schraubloch-Ø: 4,0mm · Schraublochentfernung: 67 x 67mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Plattenbreite:
81 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 9,08*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 9,12*
1
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,28*
4 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 8,54*
€ 11,29*
Lager 7051
13
1
€ 7,99*
ab € 9,73*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
D80.155
ab € 13,83*
Ähnlich
BS Rollen
D80.175
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.