| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275161 Herst.-Nr.: A620.C10.035 EAN/GTIN: 4021885119287 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Feststeller Rad-Ø 35 mm Tragfähigkeit 100 kg mit Anschraubplatte kompakt Polyurethan Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche Polyurethan · niedrige Bauhöhe · hohe Tragkraft · Kugellager · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 7mm · Schraublochentfernung: 48x48 / 38x38mm · Plattenbreite: 60mm · Plattenlänge: 60mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 100 kg | Radbreite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,94* | € 11,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,28* | € 12,50* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,30* | € 12,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,45* | € 12,73* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,41* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|