Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drehkranz Ø 302 mm Tragfähigkeit 150 kg Stärke 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275069
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D85.302
EAN/GTIN:
     4021885050238
Suchbegriffe:
Drehkranz
bs rollen drehkranz
drehkranz

Drehkranz Ø 302 mm Tragfähigkeit 150 kg Stärke 10 mm


Kunststoff schwarz ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
BS ROLLEN
Tragfähigkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehkränze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,03*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 9,06*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 10,07*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,07*
Lager 7051
6
1
€ 7,99*
ab € 8,79*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
D85.162
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.