Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.100mm 250 kg L600mm B300mm VG m.Rutschschutzbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275047
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.200
EAN/GTIN:
     4021885014834
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Lenkrolle

Transportroller Rad-Ø 100 mm 250 kg L600 mm B300 mm Vollgummi mit Rutschschutzbelag


aus sieben- bis neunfach verleimtem Multiplex-Sperrholz · wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 600mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 300mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, bs rollen lenkrolle d 100, lenkrollen 100 mm, lenkrolle, Transportroller
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 34,69*
23 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 35,55*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 35,72*
3 Tage
17
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,16*
€ 44,75*
Lager 7051
23
pro Stück
€ 7,99*
ab € 41,19*
€ 52,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 92,21*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 29,90*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,14*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 25,90*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 47,28*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 41,35*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 120,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.