Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bücherstütze weiß einteilig Länge 130 mm Höhe 120 mm ELEMENT SYSTEM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000274717
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10803-00000
EAN/GTIN:
     4006676000890
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze

Bücherstütze weiß einteilig Länge 130 mm Höhe 120 mm ELEMENT SYSTEM


einteilig · passend auch zum kleinsten Regal · Verpackt im Folienschlauch · weiß
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Farbe:
weiß
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,44*
1 Tag
12
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 3,30*
€ 5,45*
1 Tag
23
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 6,02*
3 Tage
14
1
pro Satz
€ 5,59*
ab € 4,66*
€ 6,06*
Lager 7051
23
1
pro Satz
€ 7,99*
ab € 5,67*
€ 8,59*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,59*
€ 10,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,64*
€ 9,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,45*
€ 8,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,40*
€ 8,81
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,49*
€ 7,72
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,67*
€ 6,75
pro Satz
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.