| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000274688 Herst.-Nr.: 10801-00001 EAN/GTIN: 4006676015511 |
| |
|
| | |
| Bücherbügel weiß Breite 143 mm Tiefe 118 mm ELEMENT SYSTEM einfaches Einstecken in die Wandschiene · verbaubar mit allen Wandschienen Weitere Informationen: | | Marke: | ELEMENT SYSTEM | Breite: | 143 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 1,24* | € 1,88* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 1,16* | € 1,88* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 1,25* | € 1,90* | | | | Lager 7051 | | | | 2 | | € 7,99* | ab € 1,53* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|