Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 80 x 80xS2,5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000273090
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70941000
EAN/GTIN:
     4003984914529
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 80 x 80 x 80
lochblechwinkel

Lochplattenwinkel 80 x 80xS2,5mm VORMANN


ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: sendzimirverzinkt · Ausführung: gleichschenklig
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Winkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 80x80, Winkelverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
50
€ 5,99*
ab € 0,6545*
€ 0,8453*
1 Tag
100
50
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,87*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,89*
5 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,7112*
€ 0,9312*
Lager 7051
100
50
€ 7,99*
ab € 0,8375*
€ 1,0875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0875*
€ 1,29413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0175*
€ 1,21083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8375*
€ 0,99663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070935000
ab € 0,24*
Ähnlich
August Vormann
070937000
ab € 0,3853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.