Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken U-Form Ausladung 250 mm Stahl verzinkt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000273043
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001450008Z
EAN/GTIN:
     4003984370264
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

Wandhaken U-Form Ausladung 250 mm Stahl verzinkt VORMANN


Stahl · Universalhaken · verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 91mm · Maß a: 302mm · Maß b: 250mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 1,4391*
€ 2,0299*
1 Tag
115
1
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,03*
1 Tag
115
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,03*
1 Tag
81
1
€ 5,59*
ab € 1,5583*
€ 2,1883*
Lager 7051
103
1
€ 7,99*
ab € 1,8595*
€ 2,6095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6095*
€ 3,10531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4295*
€ 2,89111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3395*
€ 2,78401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2495*
€ 2,67691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1795*
€ 2,59361
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8595*
€ 2,21281
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001450006Z
ab € 0,92*
Ähnlich
August Vormann
001451006BL
ab € 2,11*
Ähnlich
August Vormann
001451008BL
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.