| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000272438 Herst.-Nr.: 000182120Z EAN/GTIN: 4003984905800 |
| |
|
| | |
| Winkel stark Länge 120 mm Breite 20 mm Stärke 5 mm Stahl blau verzinkt VORMANN Stahl · blau verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt · Anzahl Löcher: 4 Weitere Informationen: | | Marke: | VORMANN | Breite: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stuhlwinkel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,5644* | € 0,7952* | | | | | 19 Tage | | | 11 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,248* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,57* | € 7,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,192* | € 10,073* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 8,29* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|