Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel stark Länge 100 mm Breite 20 mm Stärke 5 mm Stahl blau verzinkt VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272437
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000182100Z
EAN/GTIN:
     4003984905770
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
vormann winkelverbinder ohne rippe
winkel ohne rippe

Winkel stark Länge 100 mm Breite 20 mm Stärke 5 mm Stahl blau verzinkt VORMANN


Stahl · blau verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt · Anzahl Löcher: 4
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Stuhlwinkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4645*
€ 0,7053*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 6,67*
19 Tage
nicht lagernd
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,687*
€ 6,694*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,899*
€ 8,189*
Lager 7051
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,966*
€ 9,646*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,646*
€ 11,47874
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,896*
€ 9,39624
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,656*
€ 9,11064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,226*
€ 8,59894
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,096*
€ 8,44424
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,966*
€ 8,28954
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000182120Z
ab € 0,5644*
Ähnlich
August Vormann
000182140Z
ab € 0,6072*
Ähnlich
August Vormann
000182060Z
ab € 0,2564*
Ähnlich
August Vormann
000182080Z
ab € 0,3881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.