Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeldübel Länge 40 mm Ø10 mm Buche


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260421
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     BUCHE-10/40
EAN/GTIN:
     4015448508946
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 10x40 mm
holzdübel

Riffeldübel Länge 40 mm Ø10 mm Buche


Buche ·
Weitere technische Eigenschaften Holzart: Buche
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Verpackung:
Sack à 10 kg
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 10x40, Riffeldübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 7,43*
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 5,97*
€ 7,46*
6 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 8,67*
5 Tage
10
10
€ 8,90*
ab € 7,508*
€ 9,208*
Lager 7051
10
10
€ 7,99*
ab € 8,52*
€ 10,38*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 10,38*
€ 12,35
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 10,22*
€ 12,16
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 9,70*
€ 11,54
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 9,27*
€ 11,03
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 8,52*
€ 10,14
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 103,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,05*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 7,25*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,10*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 6,85*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 4,92*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 7,04*
Ähnlich
Hermann Wolz
BUCHE
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.