Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP 20/40/1200 feuerverzinkt EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000257170
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/40/1200
EAN/GTIN:
     5701953366407
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen

Lochblechstreifen NP 20/40/1200 feuerverzinkt EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Breite:
40 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,28*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,7138*
€ 6,6438*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 7,37*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6438*
€ 7,90612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1138*
€ 7,27542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0338*
€ 7,18022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8738*
€ 6,98982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5238*
€ 6,57332
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7138*
€ 5,60942
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,74*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.