Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichshülse Metall f. Vierkantstift von 8 auf 9 mm Länge 30 mm EDI


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252812
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     3713/0000/00
EAN/GTIN:
     4006632271197
Suchbegriffe:
Ausgleichshülsen
Reduzierhülsen

Ausgleichshülse Metall f. Vierkantstift von 8 auf 9 mm Länge 30 mm EDI


Metall · als Verstärkung für Vierkantstift ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 30mm
Weitere Informationen:
Ausgleich:
von 8 auf 9 mm
Material:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3325
225
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2708*
€ 0,361*
4 Tage
2493
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,37*
2 Tage
3325
25
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,38*
6 Tage
3325
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,40*
Lager 7051
3325
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,33*
€ 0,47*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intersteel
0099.985546
ab € 0,3323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.