Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 160/200 2,5 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200411
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335007
EAN/GTIN:
     4004338335007
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
balkenschuhe gah

Balkenschuh Typ A 160/200 2,5 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt GAH


Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 240mm · Materialstärke: 2,5mm · Maß a: 160mm · Maß b: 200mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 10,01*
€ 12,09*
3 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 11,19*
€ 15,61*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 11,65*
€ 16,01*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 11,83*
€ 16,09*
Lager 7051
36
1
€ 7,99*
ab € 16,70*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.