Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 40/110 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200402
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334505
EAN/GTIN:
     4004338859213
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
balkenschuhe gah

Balkenschuh Typ A 40/110 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt GAH


Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 110mm · Materialstärke: 2mm · Maß a: 40mm · Maß b: 110mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 26,78*
€ 34,83*
Lager 7051
16
€ 7,99*
ab € 32,12*
€ 41,22*
5 Tage
400
€ 7,99*
ab € 37,49*
€ 48,54*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 46,09*
€ 58,77*
6 Tage
16
€ 5,90*
ab € 57,73*
€ 72,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,52*
€ 43,4588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.