Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel ETA-8/165 60 x 60xS2,5mm Anzahl Löcher 18 ETA-8/165 GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200337
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330750
EAN/GTIN:
     4004338846756
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel

Lochplattenwinkel ETA-8/165 60 x 60xS2,5mm Anzahl Löcher 18 ETA-8/165 GAH


Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß c: 60mm · Ausführung: gleichschenklig · Maß a: 60mm · Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Anzahl Löcher:
18
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
3
Frei Haus
ab € 20,645*
€ 27,055*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 29,30*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 25,84*
€ 34,15*
6 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 38,46*
€ 50,17*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
330651
ab € 16,86*
Ähnlich
GAH ALBERTS
330705
ab € 15,535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.