| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-2000227110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2000227110 EAN/GTIN: 4015448782254 |
| |
|
| | |
| Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 10000 x Länge 12000 mm mit Aluminiumösen olivgrün olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 100 g/m² · VE = Stück · Weitere technische Eigenschaften Fläche: 120qm Weitere Informationen: | | Breite: | 10000 mm | Länge: | 12000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Planen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,74* | € 78,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 64,61* | € 82,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,66* | € 85,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,83* | € 85,35* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 78,78* | € 97,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|