Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Reparaturwinkelschließblech - RWS 160 - Stahl verzinkt - rechts/links verwendbar - 60 mm - 9509-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI - Reparaturwinkelschließblech - RWS 160 - Stahl verzinkt - rechts/links verwendbar - 60 mm - 9509-0000
Artikel-Nr.:
     705-9509-0000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9509-0000
EAN/GTIN:
     4026434064216
Suchbegriffe:
Reparaturschließblech reparaturwink...

Reparatur-Sicherheitsschließblech für überfälzte Türen, überdeckt entstandene Schäden auf der Türzarge

  • Abmaße: 160x60x20x2 mm = Gesamtlänge 160 mm, Breite 60 mm, Schließseite 20 mm, Blechdicke 2 mm
  • Dank der acht Anschraublochungen sehr stabil und gleichzeitig eine sehr lange Lebensdauer
  • Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, DIN rechts / links verwendbar
  • Lieferumfang: 1 x Sicherheits Winkelschließblech ohne Befestigungsschrauben
  • x
Weitere Informationen:
Ausführung:
käntig
Abmessungen:
160x60x20x2 mm
Anschlagrichtung:
DIN rechts / links
Material:
Stahl verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.