| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6990-0309 Herst.-Nr.: 6990-0309 EAN/GTIN: 4026434450170 |
| |
|
| | |
| Der Boden-Wandanker von BASI dient zur effektiven Diebstahlsicherung Ihrer Zweiräder. Egal ob Motorrad, Roller, Moped, Fahrrad oder E-Bike. Der Sicherheitsanker kann an Hauswänden, im Keller oder in Garagen an der Wand oder am Boden befestigt werden. Dank witterungsfester Materialien ist eine Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich möglich. Der Ring aus massivem Spezialstahl besitzt eine Kippfunktion. Dadurch kann der Bügel leicht in jede gewünschte Position gebracht werden. Bei Nichtverwendung wird die Halterung in die Ausgangsstellung gesetzt. Dank der flachen Bauform ist der Wandanker gut verstaut und nie störend im Weg. Alle benötigten Komponenten zur Montage sind im Lieferumfang enthalten. - Sicherer Wandanker / Bodenanker zur Diebstahlsicherung von Zweirädern
- Zur festen Verankerung an Hauswänden, Keller oder an Garagen
- Durch witterungsfeste Materialien im Innen- sowie im Außenbereich verwendbar
- Abmessungen: 12,5 x 11 x 3,8 cm - Innenmaß Ring/ Öse: Breite 6,5 cm x Höhe 4,7 cm - Bügelstärke Ø 14 mm
- Lieferumfang: Wand- Bodenanker inklusive Befestigungsmaterial, 2 x Sechskantschlüssel, 4x Bodenanker, Sicherungskugeln für Bolzen, Abdeckung der Verschraubung
Weitere Informationen: | | Marke: | BASI | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 1135 Gramm | Bügelstärke: | Ø 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanker, Bodenanker, Massiv, Stahl, Diebstahlsicherung, Anker, Fahrrad, Motorrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,20* | € 28,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,66* | € 57,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|