Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Kinder-Spardosen - KSD 10 - 2100-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2100-0000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2100-0000
EAN/GTIN:
     4026434070460
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Kinderspardosen im Verkaufsdisplay (1 VE = 6 Stück). Die bunten Spardosen sind abschließbar und mit jeweils 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Geldkassetten besitzen im Inneren ein herausnehmbares Hartgeldfach aus 6 Fächern und bieten viel Platz für Münzen. In dem darunter liegenden Fach finden gesparte Geldscheine Ihren Platz. Das Hebelschloss schützt zuverlässlich vor unbefugten Zugriff. Durch den integrierten Tragegriff transportieren Sie die Geldkassette mühelos überall mit sich.

  • Bunte Kinderspardosen im Verkaufsdisplay, farbig sortiert
  • Kleine Geldkassette mit herausnehmbaren Münzeinsatz und integriertem Tragegriff
  • Mit Hebelschloss / Profilzylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Maße: Höhe 60 mm x Breite 125 mm x Tiefe 95 mm
  • 1 Verkaufseinheit = 6 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spardose
Abmessungen:
H60 x B125 x T95 mm
Lieferform:
1 VE = 6 Stück
Farbe:
farblich sortiert
Weitere Suchbegriffe: sparbüchse, Kasette, Kasse, Ladenkasse, Kassenlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.