| |
|
| Artikel-Nr.: 705-1620-0000 Herst.-Nr.: 1620-0000 EAN/GTIN: 4026434002423 |
| | |
|
| | |
| Optimaler Einbruchschutz für Kellerschächte / Luftschächte. Dank der Gitterrostsicherung schützen Sie sich gegen das unerwünschte Aufhebeln von Gitterrosten. Geeignet ist die Sicherung für alle gängigen Kellerschächte. Die Gitterrostsicherung ist mit einer Fluchtweg-Entriegelung ausgestattet. Die Montage erfolgt paarweise an den Seiten der Gitterroste. Optimaler Einbruchschutz für Kellerschächte – dank der Gitterrostsicherung von BASI. - Einbruchsschutz für Kellerschächte gegen unerwünschtes Aufhebeln
- Robuste Halteplatte aus Edelstahl / Stahlkette
- Variable, witterungsfeste Kette 700 mm
- Mit Fluchtweg-Entriegelung
- 1 Paar pro Verkaufseinheit
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schutz für Gitterroste | Länge: | 702 mm | Lieferform: | 1 VE = 1 Paar | Gewicht: | 1150 g | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl-Halteplatten | Material 2: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsartikel, Keller, Lichtschacht, Haussicherheit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,97* | € 29,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,63* | € 49,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,59* | € 76,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 19,97* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|