Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselflip Schwarz - 0005-0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     705-0005-0013
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0005-0013
EAN/GTIN:
     4026434072983
Suchbegriffe:
Schlüsselanhänger
Schlüsselzubehör

Schlüsselflip mit Karabinerbefestigung am Nylon-Seil

  • Abmessungen (mm): 35 x 55
  • Material: Kunststoff + Nylon-Seil
  • Farbe: Schwarz
  • Seillänge (cm): 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schlüsselring
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
16 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
0005-0011
ab € 2,77*
Sonstiges
BASI
0005-0012
ab € 2,77*
Sonstiges
BASI
0006-0555
ab € 4,92*
Sonstiges
BASI
0006-0556
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.