Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Lenkradkralle mit Zahlenkombination - KFZ 109 - 0004-0109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-0004-0109
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0004-0109
EAN/GTIN:
     4026434149432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Sicherheitsschloss
KFZ-Sicherheitsschloss
Lenkradkralle
Lenkradsperre

Universell einsetzbare Lenkradsperre mit Zahlenschloss als Diebstahlsicherung für Ihr Auto. Die Lenkradsperre, hergestellt aus robusten Stahl, wird am Lenkrad befestigt und verhindert das Lenken. Die praktische Diebstahlsicherung wird mithilfe einer 5-stelligen Zahlenkombination geöffnet. Durch Ihre rote Signalfarbe ist die Lenkradsperre sehr gut sichtbar und wirkt abschreckend auf mögliche Diebe. Durch Ihre Anpassungsfähigkeit passt die Diebstahlsicherung perfekt in kleine PKWs, aber auch in SUVs, Vans, Wohnwagen, Transporter oder LKWs. Einfache Handhabung durch die stufenlose Einstellung - mit wenigen Handgriffen ein- bzw. ausgebaut - abschließbar durch die zwei mitgelieferten Schlüssel.

  • Lenkradsperre / Lenkradkralle für PKWs und LKWs universell einsetzbar
  • Stufenlose Einstellung - einfache Handhabung, mit wenigen Handgriffen montiert
  • In der Signalfarbe Rot - wirkt abschreckend auf jeden Dieb
  • Aus gehärtetem Stahl, mit Zahlenschloss 5-stellig
  • Für Kleinwagen, Kompaktwagen, SUVs, Vans, Transporter oder LKWs
Weitere Informationen:
Länge:
460-685 mm
Gewicht:
2100 g
Produktart:
Lenkradkralle
Ausführung:
Zahlenschloss, 5-stellig
Material:
Stahl, gehärtet
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: KfZ, Zusatzsicherung, Radkralle, Absperrpfosten, Pfosten, Sicherung, Diebstahlsicherung, Lenkradschloss, BASI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 52,38*
9 Tage
200
€ 6,99*
ab € 51,30*
€ 68,57*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,65*
€ 105,37*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
0004-0100
€ 14,83*
Sonstiges
BASI
0004-0102
€ 73,31*
Sonstiges
BASI
0004-0103
€ 33,63*
Sonstiges
BASI
0004-0106
€ 37,04*
Sonstiges
BASI
0004-110
€ 40,78*
Sonstiges
BASI
0004-0112
€ 47,25*
Sonstiges
BASI
0004-0104
€ 37,44*
Sonstiges
BASI
0004-0108
€ 32,00*
Sonstiges
BASI
0004-0114
€ 24,62*
Sonstiges
BASI
0004-0101
€ 16,81*
Sonstiges
BASI
0004-0105
€ 31,38*
Sonstiges
BASI
0004-0107
€ 40,20*
Sonstiges
BASI
0004-0111
€ 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.